Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable knife with Linerlock

Cable knife with Linerlock

Ürün no. 071566 565

EAN 4062856707652

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable knife with Linerlock

Ürün no. 071566 565
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
Safe handling thanks to liner lock
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

190 mm

Tutma sapı uzunluğu

110 mm

Bıçak genişliği

19 mm

Min./maks. kablo çapı

2-16 mm

Bıçak uzunluğu

58 mm

Tutma kolu malzemesi

ABS - akrilonitril butadien stiren

Min. kablo çapı

2 mm

Uzunluk (birlikte katlandığında)

110 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler