Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR

Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR

Ürün no. 0561660247

EAN 4061975382610

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR

Ürün no. 0561660247

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Double-sided membrane grommet, perforated CR
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

29 mm

Matkap deliği (D1)

37 mm

Dış çap (D)

44 mm

Montaj kalınlığı (h1)

2 mm

Yükseklik (H)

9 mm

Renk

Siyah

Membranın kalınlığı (M)

1 mm

Delik çapı (P)

18 mm

Malzeme

Neopren

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Hayır

RoHS uyumlu

Evet

ISO

3302

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 90 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Ozon (iyi), Yağ (sınırlı)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler