Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Art. 0561660247
EAN 4061975382610
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro interior (d) | 29 mm |
Furação (D1) | 37 mm |
Diâmetro exterior (D) | 44 mm |
Espessura da instalação (h1) | 2 mm |
Altura (H) | 9 mm |
Cor | Preto |
Espessura da membrana (M) | 1 mm |
Diâmetro do furo (P) | 18 mm |
Material | Neopreno |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Não |
Conforme RoHS | Sim |
ISO | 3302 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 90 °C |
Resistente a | Ozono (boa), Óleo (limitado) |