Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innvendig diameter (d) | 29 mm |
Borehull (D1) | 37 mm |
Utvendig diameter (D) | 44 mm |
Installasjonstykkelse (h1) | 2 mm |
Høyde (H) | 9 mm |
Farge | Svart |
Membrantykkelse (M) | 1 mm |
Hulldiameter (P) | 18 mm |
Materiale | Neopren |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Silikonfri | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -30 til 90 °C |
Motstandsdyktighet mot | Ozone (good) |