Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Art.-nr. 0561660247
EAN 4061975382610
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d) | 29 mm |
Asgat (D1) | 37 mm |
Buitendiameter (D) | 44 mm |
Inbouwdikte (h1) | 2 mm |
Hoogte (H) | 9 mm |
Kleur | Zwart |
Dikte membraan (M) | 1 mm |
Gatdiameter (P) | 18 mm |
Materiaal | Neopreen |
UV-bestendig | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 3302 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 90 °C |
Resistent tegen | Ozon (goed), Olie (gelimiteerd) |