Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR

Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR

Cod. art. 0561660247

EAN 4061975382610

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR

Cod. art. 0561660247

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Double-sided membrane grommet, perforated CR
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (d)

29 mm

Foratura (D1)

37 mm

Diametro esterno (D)

44 mm

Spessore di montaggio (h1)

2 mm

Altezza (H)

9 mm

Colore

Nero

Spessore della membrana (M)

1 mm

Diametro foro (P)

18 mm

Materiale

Neoprene

Resistenza ai raggi UV

Senza silicone

No

Conformità alla normativa RoHS

ISO

3302

Resistenza temperatura min/max

-30 a 90 °C

Resistenza contro

Ozono (buona), Olio (limitato)