Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Cikksz. 0561660247
EAN 4061975382610
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d) | 29 mm |
Furat (D1) | 37 mm |
Külső átmérő (D) | 44 mm |
Beépítési vastagság (h1) | 2 mm |
Magasság (H) | 9 mm |
Szín | Fekete |
Membrán vastagsága (M) | 1 mm |
Furatátmérő (P) | 18 mm |
Anyag | Neoprén |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Nem |
RoHS megfelelőség | Igen |
ISO | 3302 |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 90 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Ózon (jó), Olaj (korlátozott) |