Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Cable grommet w. perforated membr., dbl-flanged CR
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro interno (d) | 29 mm |
Orificio de perforación (D1) | 37 mm |
Diámetro exterior (D) | 44 mm |
Grosor de la instalación (h1) | 2 mm |
Altura (H) | 9 mm |
Color | Negro |
Grosor de la membrana (M) | 1 mm |
Diámetro del orificio (P) | 18 mm |
Material | Neopreno |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Sin silicona | No |
Compatible con RoHS | Sí |
ISO | 3302 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 90 °C |
Resistencia contra | Ozono (bueno) |