Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable grommet multi-hole TPE

Cable grommet multi-hole TPE

Ürün no. 0561661159

EAN 4065746773492

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable grommet multi-hole TPE

Ürün no. 0561661159

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Grommet for non-preassembled cables
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Matkap deliği (D1)

25,5 mm

Dış çap (D)

34 mm

Montaj kalınlığı (h1)

1,5 mm

Yükseklik (H)

12 mm

Renk

Gri

Min./maks. duvar kalınlığı için uygun

1,5-2,5 mm

Malzeme

Termoplastik elastomer

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

RoHS uyumlu

Evet

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 105 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler