Cable grommet multi-hole TPE
Cable grommet multi-hole TPE
Art. 0561661159
EAN 4065746773492
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Furação (D1) | 25,5 mm |
Diâmetro exterior (D) | 34 mm |
Espessura da instalação (h1) | 1,5 mm |
Altura (H) | 12 mm |
Cor | Cinzento |
Adequado para espessura mín./máx. de parede | 1,5-2,5 mm |
Material | Elastómero termoplástico |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Sim |
Conforme RoHS | Sim |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 105 °C |