Cable grommet multi-hole TPE
Cable grommet multi-hole TPE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Borehull (D1) | 25,5 mm |
Utvendig diameter (D) | 34 mm |
Installasjonstykkelse (h1) | 1,5 mm |
Høyde (H) | 12 mm |
Farge | Grå |
Egnet for min./maks. veggtykkelse | 1,5-2,5 mm |
Materiale | Termoplastiske polyolefinelastomer |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Silikonfri | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 105 °C |