Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Cable grommet multi-hole TPE

Cable grommet multi-hole TPE

Art.-nr. 0561661159

EAN 4065746773492

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Cable grommet multi-hole TPE

Art.-nr. 0561661159

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grommet for non-preassembled cables
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Asgat (D1)

25,5 mm

Buitendiameter (D)

34 mm

Inbouwdikte (h1)

1,5 mm

Hoogte (H)

12 mm

Kleur

Grijs

Geschikt voor min./max. wanddikte

1,5-2,5 mm

Materiaal

Thermoplastisch elastomeer

UV-bestendig

Ja

Siliconenvrij

Ja

Voldoet aan RoHS

Ja

ISO

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 105 °C

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie