Cable grommet multi-hole TPE
Cable grommet multi-hole TPE
Cod. art. 0561661159
EAN 4065746773492
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Foratura (D1) | 25,5 mm |
Diametro esterno (D) | 34 mm |
Spessore di montaggio (h1) | 1,5 mm |
Altezza (H) | 12 mm |
Colore | Grigio |
Per spessore muro min/max | 1,5-2,5 mm |
Materiale | Elastomero termoplastico |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza silicone | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 105 °C |