Cable grommet multi-hole TPE
Cable grommet multi-hole TPE
Cikksz. 0561661159
EAN 4065746773492
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Furat (D1) | 25,5 mm |
Külső átmérő (D) | 34 mm |
Beépítési vastagság (h1) | 1,5 mm |
Magasság (H) | 12 mm |
Szín | Szürke |
Min./max. a következő falvastagsághoz: | 1,5-2,5 mm |
Anyag | Hőre lágyuló elasztomer |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 105 °C |