Cable grommet multi-hole TPE
Cable grommet multi-hole TPE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Alésage (D1) | 25,5 mm |
Diamètre extérieur (D) | 34 mm |
Épaisseur d'installation (h1) | 1,5 mm |
Hauteur (H) | 12 mm |
Couleur | Gris |
Convient pour épaisseur de paroi min./max. | 1,5-2,5 mm |
Matière | Elastomère polyoléfine thermoplastique |
Résistance aux UV | Oui |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 105 °C |