Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cable grommet multi-hole TPE

Cable grommet multi-hole TPE

Nº de art. 0561661159
EAN 4065746773492
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
Grommet for non-preassembled cables
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Orificio de perforación (D1)

25,5 mm

Diámetro exterior (D)

34 mm

Grosor de la instalación (h1)

1,5 mm

Altura (H)

12 mm

Color

Gris

Se puede utilizar para el grosor de la pared mínimo/máximo

1,5-2,5 mm

Material

Elastómero termoplástico

Resistencia ultravioleta

Sin silicona

Compatible con RoHS

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 105 °C