Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable grommet 555 pcs SOKO

Cable grommet 555 pcs SOKO

Cod. art. 5964056105

EAN 4062856631353

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable grommet 555 pcs SOKO

Cod. art. 5964056105
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
Cable grommet assortment without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in ORSY system size 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

555 PZ

Materiale

EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)

ISO

3302

Colore

Nero

Cable grommet 555 pcs SOKO compreso:
150 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI

Descrizione:
Diametro interno: 6 mm; Foratura: 9 mm; Diametro esterno: 11 mm
Quantità: 150 x
150 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINO-PASSFILI-DOPP-4X6X9,5MM

Descrizione:
Diametro interno: 4.5 mm; Foratura: 6.5 mm; Diametro esterno: 9.5 mm
Quantità: 150 x
100 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI

Descrizione:
Diametro interno: 6 mm; Foratura: 9.8 mm; Diametro esterno: 12.7 mm
Quantità: 100 x
75 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 9X11X16

Descrizione:
Diametro interno: 9 mm; Foratura: 11 mm; Diametro esterno: 16 mm
Quantità: 75 x
25 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI

Descrizione:
Diametro interno: 10 mm; Foratura: 12 mm; Diametro esterno: 18 mm
Quantità: 25 x
25 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 12X20X25

Descrizione:
Diametro interno: 12 mm; Foratura: 20 mm; Diametro esterno: 23.8 mm
Quantità: 25 x
20 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 16X24X30

Descrizione:
Diametro interno: 16 mm; Foratura: 24 mm; Diametro esterno: 30 mm
Quantità: 20 x
10 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 21X31X38

Descrizione:
Diametro interno: 21 mm; Foratura: 31 mm; Diametro esterno: 38 mm
Quantità: 10 x
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-8-VANI

Descrizione:
Numero scomparti: 8 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 78 x 107 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x