Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable grommet 200 pcs SOKO

Cable grommet 200 pcs SOKO

Cikksz. 5964056106

EAN 4062856631360

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable grommet 200 pcs SOKO

Cikksz. 5964056106
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
Cable grommet assortment without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in ORSY system size 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

200 darab

Anyag

Etilén-propilén-dién-terpolimer-kaucsuk

ISO

3302

Szín

Fekete

Tartalmaz: Cable grommet 200 pcs SOKO:
1 x
Rendszerkoffer betét, műanyag, 4.4.1

SYSTEMKOFFER-BETÉT-4.4.1.-12REKESZES

Leírás:
Rekeszek száma: 12 darab; Rekeszszélesség x rekeszmélység x rekeszmagasság: 100 x 48 x 52 mm
Egy fix rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. Más rendszer-elválasztókkal kombinálva használható.
Mennyiség: 1 x
25 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KÁBELÁTVEZETŐ KÉTOLDALI

Leírás:
Belső átmérő: 6 mm; Furat: 9 mm; Külső átmérő: 11 mm
Mennyiség: 25 x
25 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KAROSSZÉRIA DUGÓ M4X6X9,5MM

Leírás:
Belső átmérő: 4.5 mm; Furat: 6.5 mm; Külső átmérő: 9.5 mm
Mennyiség: 25 x
20 x
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

KÁBELÁTVEZETŐ EGYOLD

Leírás:
Belső átmérő: 6 mm; Furat: 10 mm; Külső átmérő: 14 mm
Mennyiség: 20 x
20 x
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

KÁBELÁTVEZETŐ EGYOLDALI

Leírás:
Belső átmérő: 8 mm; Furat: 11 mm; Külső átmérő: 16 mm
Mennyiség: 20 x
10 x
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

KÁBEL ÁTVEZETŐ 10X14X18

Leírás:
Belső átmérő: 10 mm; Furat: 14 mm; Külső átmérő: 18 mm
Mennyiség: 10 x
10 x
Kábelátvezető gyűrű, egyoldalas

KÁBEL ÁTVEZETŐ 12X17X20

Leírás:
Belső átmérő: 12 mm; Furat: 17 mm; Külső átmérő: 20 mm
Mennyiség: 10 x
25 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KÁBEL ÁTVEZETŐ 6X10X13

Leírás:
Belső átmérő: 6 mm; Furat: 9.8 mm; Külső átmérő: 12.7 mm
Mennyiség: 25 x
20 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KÁBEL ÁTVEZETŐ 11X16X6

Leírás:
Belső átmérő: 9 mm; Furat: 11 mm; Külső átmérő: 16 mm
Mennyiség: 20 x
20 x
Kábelátvezető, kétoldalas

GUMI ÁTVEZETŐ

Leírás:
Belső átmérő: 10 mm; Furat: 12 mm; Külső átmérő: 18 mm
Mennyiség: 20 x
10 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KÁBEL ÁTVEZETŐ 12X20X24

Leírás:
Belső átmérő: 12 mm; Furat: 20 mm; Külső átmérő: 23.8 mm
Mennyiség: 10 x
10 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KÁBEL ÁTVEZETŐ

Leírás:
Belső átmérő: 16 mm; Furat: 24 mm; Külső átmérő: 30 mm
Mennyiség: 10 x
5 x
Kábelátvezető, kétoldalas

KÁBELVÉG

Leírás:
Belső átmérő: 21 mm; Furat: 31 mm; Külső átmérő: 38 mm
Mennyiség: 5 x