Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC
Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d) | 13,5 mm |
Furação (D1) | 20 mm |
Diâmetro exterior (D) | 24 mm |
Espessura da instalação (h1) | 2 mm |
Altura (H) | 7 mm |
Cor | Preto |
Espessura da membrana (M) | 1 mm |
Comprimento da ranhura (X) | 10 mm |
Material | Cloreto de vinilo |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Não |
Conforme RoHS | Sim |
ISO | 3302 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 70 °C |
Resistente a | Água |