Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC
Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innvendig diameter (d) | 13,5 mm |
Borehull (D1) | 20 mm |
Utvendig diameter (D) | 24 mm |
Installasjonstykkelse (h1) | 2 mm |
Høyde (H) | 7 mm |
Farge | Svart |
Membrantykkelse (M) | 1 mm |
Sporlengde (X) | 10 mm |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Silikonfri | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 70 °C |
Motstandsdyktighet mot | Vann |