Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC

Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC

Art. N° 0561662139
EAN 4061975383631
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
Double-flanged membrane grommet, cross recess, PVC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d)

13,5 mm

Alésage (D1)

20 mm

Diamètre extérieur (D)

24 mm

Épaisseur d'installation (h1)

2 mm

Hauteur (H)

7 mm

Couleur

Noir

Épaisseur de la membrane (M)

1 mm

Longueur de fente (X)

10 mm

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Résistance aux UV

Oui

Sans silicone

Non

Conforme à la norme RoHS

Oui

ISO

3302

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 70 °C

Résistance à

Eau
Ozone
Intempéries
Acides et soudes dilués
Sel
Vieillissement (très bonne)