Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC
Cable grom. w. cross recess membr., dbl-flng., PVC
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro interno (d) | 13,5 mm |
Orificio de perforación (D1) | 20 mm |
Diámetro exterior (D) | 24 mm |
Grosor de la instalación (h1) | 2 mm |
Altura (H) | 7 mm |
Color | Negro |
Grosor de la membrana (M) | 1 mm |
Longitud de la ranura (X) | 10 mm |
Material | PVC - Cloruro de polivinilo |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Sin silicona | No |
Compatible con RoHS | Sí |
ISO | 3302 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 70 °C |
Resistencia contra | Agua |