Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Ürün no. 0561661092

EAN 4061975383747

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Ürün no. 0561661092

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Double-flanged membrane grommet, closed, TPE
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

6 mm

Matkap deliği (D1)

9 mm

Dış çap (D)

12 mm

Montaj kalınlığı (h1)

3 mm

Yükseklik (H)

7 mm

Renk

Siyah

Malzeme

Termoplastik elastomer

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Hayır

RoHS uyumlu

Evet

ISO

3302

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 90 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su, Asit, Küllü su, Temizlik maddesi, Ozon (iyi), Yağ (sınırlı)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler