Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Art. 0561661092
EAN 4061975383747
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro interior (d) | 6 mm |
Furação (D1) | 9 mm |
Diâmetro exterior (D) | 12 mm |
Espessura da instalação (h1) | 3 mm |
Altura (H) | 7 mm |
Cor | Preto |
Material | Elastómero termoplástico |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Não |
Conforme RoHS | Sim |
ISO | 3302 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 90 °C |
Resistente a | Água, Ácido, Lixívia, Agente de limpeza, Ozono (boa), Óleo (limitado) |