Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innvendig diameter (d) | 6 mm |
Borehull (D1) | 9 mm |
Utvendig diameter (D) | 12 mm |
Installasjonstykkelse (h1) | 3 mm |
Høyde (H) | 7 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Termoplastiske polyolefinelastomer |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Silikonfri | Nei |
RoHS-kompatibel | Ja |
ISO | 3302 |
Min./maks. temperaturbestandighet | -50 til 90 °C |
Motstandsdyktighet mot | Vann |