Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Art.-nr. 0561661092
EAN 4061975383747
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (d) | 6 mm |
Asgat (D1) | 9 mm |
Buitendiameter (D) | 12 mm |
Inbouwdikte (h1) | 3 mm |
Hoogte (H) | 7 mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
UV-bestendig | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Voldoet aan RoHS | Ja |
ISO | 3302 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 90 °C |
Resistent tegen | Water, Zuur, Loog, Reinigingsmiddel, Ozon (goed), Olie (gelimiteerd) |