Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE
Cod. art. 0561661092
EAN 4061975383747
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d) | 6 mm |
Foratura (D1) | 9 mm |
Diametro esterno (D) | 12 mm |
Spessore di montaggio (h1) | 3 mm |
Altezza (H) | 7 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Elastomero termoplastico |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza silicone | No |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
ISO | 3302 |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 90 °C |
Resistenza contro | Acqua, Acido, Soluzione alcalina, Prodotto per pulizia, Ozono (buona), Olio (limitato) |