Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Cikksz. 0561661092

EAN 4061975383747

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Cikksz. 0561661092

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Double-flanged membrane grommet, closed, TPE
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Belső átmérő (d)

6 mm

Furat (D1)

9 mm

Külső átmérő (D)

12 mm

Beépítési vastagság (h1)

3 mm

Magasság (H)

7 mm

Szín

Fekete

Anyag

Hőre lágyuló elasztomer

UV állóság

Igen

Szilikonmentes

Nem

RoHS megfelelőség

Igen

ISO

3302

Min./max. hőállóság

-50 eddig: 90 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Sav, Lúg, Tisztítószerek, Ózon (jó), Olaj (korlátozott)

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk