Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged TPE

Nº de art. 0561661092
EAN 4061975383747
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
Double-flanged membrane grommet, closed, TPE
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro interno (d)

6 mm

Orificio de perforación (D1)

9 mm

Diámetro exterior (D)

12 mm

Grosor de la instalación (h1)

3 mm

Altura (H)

7 mm

Color

Negro

Material

Elastómero termoplástico

Resistencia ultravioleta

Sin silicona

No

Compatible con RoHS

ISO

3302

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 90 °C

Resistencia contra

Agua
Ácido
Lejía
Producto de limpieza
Ozono (bueno)
Aceite (limitado)