Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Ürün no. 0561662106

EAN 4061975383303

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Ürün no. 0561662106

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Double-flanged membrane grommet, closed, PVC
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

9 mm

Matkap deliği (D1)

12 mm

Dış çap (D)

16 mm

Montaj kalınlığı (h1)

2 mm

Yükseklik (H)

7 mm

Renk

Siyah

Malzeme

PVC - Polivinil klorür

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Hayır

RoHS uyumlu

Evet

ISO

3302

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 70 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Su, Ozon, Hava, Seyreltilmiş asitler ve alkali çözeltileri, Tuz, Eskime (çok iyi)

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler