Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC
Art. 0561662106
EAN 4061975383303
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro interior (d) | 9 mm |
Furação (D1) | 12 mm |
Diâmetro exterior (D) | 16 mm |
Espessura da instalação (h1) | 2 mm |
Altura (H) | 7 mm |
Cor | Preto |
Material | Cloreto de vinilo |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Sem silicone | Não |
Conforme RoHS | Sim |
ISO | 3302 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 70 °C |
Resistente a | Água, Ozono, Condições meteorológicas, Lixívias e ácidos diluídos, Sal, Envelhecimento (muito bom) |