Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Cod. art. 0561662106

EAN 4061975383303

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Cod. art. 0561662106

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Double-flanged membrane grommet, closed, PVC
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro interno (d)

9 mm

Foratura (D1)

12 mm

Diametro esterno (D)

16 mm

Spessore di montaggio (h1)

2 mm

Altezza (H)

7 mm

Colore

Nero

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Resistenza ai raggi UV

Senza silicone

No

Conformità alla normativa RoHS

ISO

3302

Resistenza temperatura min/max

-50 a 70 °C

Resistenza contro

Acqua, Ozono, Erosione a causa degli agenti atmosferici, Soluzioni alcaline e acidi diluiti, Sale, Invecchiamento (ottimo)