Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC
Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC
Cikksz. 0561662106
EAN 4061975383303
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (d) | 9 mm |
Furat (D1) | 12 mm |
Külső átmérő (D) | 16 mm |
Beépítési vastagság (h1) | 2 mm |
Magasság (H) | 7 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Nem |
RoHS megfelelőség | Igen |
ISO | 3302 |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 70 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz, Ózon, Időjárás, Hígított savak és lúgok, Só, Öregedés (nagyon jó) |