Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Cable grom. w. closed membr., dbl-flanged PVC

Art. N° 0561662106
EAN 4061975383303
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
Double-flanged membrane grommet, closed, PVC
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (d)

9 mm

Alésage (D1)

12 mm

Diamètre extérieur (D)

16 mm

Épaisseur d'installation (h1)

2 mm

Hauteur (H)

7 mm

Couleur

Noir

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Résistance aux UV

Oui

Sans silicone

Non

Conforme à la norme RoHS

Oui

ISO

3302

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 70 °C

Résistance à

Eau
Ozone
Intempéries
Acides et soudes dilués
Sel
Vieillissement (très bonne)