Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Cable gland, metric, MS, long thread

Cable gland, metric, MS, long thread

Ürün no. 0967821103

EAN 4061975684622

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Cable gland, metric, MS, long thread

Ürün no. 0967821103

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Thread according to EN 60423
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

M25 x 1,5

Min./maks. kablo çapı

11-16 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

11 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

27 mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 100 °C

IP koruma sınıfı

IP 68

Maks. basınç

5 bar

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Nikel kaplamalı

Sızdırmazlık contası malzemesi

Polikloropren nitril kauçuk CR/NBR, halojenik

Bağlantı dişi için sızdırmazlık contası malzemesi

Nitril doğal kauçuk NBR

Katmanlı ara parça malzemesi

PA 6 V-2 - Poliamit 6 V-2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler