Cable gland, metric, MS, long thread
Cable gland, metric, MS, long thread
Art. 0967821103
EAN 4061975684622
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conector de rosca | M25 x 1,5 |
Diâmetro mín./máx. do cabo | 11-16 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 11 mm |
Largura entre faces (SW) | 27 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 100 °C |
Classe de proteção IP | IP 68 |
Pressão máx. | 5 bar |
Material | Latão |
Superfície | Niquelado |
Material do anel de vedação | Borracha de nitrilo policloropreno CR/NBR, halogenado |
Material do anel de vedação para a rosca de ligação | Borracha de nitrilo NBR |
Material do encaixe de lâmina | PA 6 V-2 – Poliamida 6 V-2 |