Cable gland, metric, MS, long thread
Cable gland, metric, MS, long thread
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingsgjenger | M25 x 1,5 |
Min./maks. kabeldiameter | 11-16 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 11 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 27 mm |
Min./maks. temperaturområde | -20 til 100 °C |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Maks. trykk | 5 bar |
Materiale | Messing |
Overflate | Forniklet |
Materiale til tetningsring | Polykloroprennitrilgummi CR/NBR, halogenerte |
Materialet til tetningsring for tilkoblingsgjenge | Nitrilgummi NBR |
Materiale til lamellinnsats | PA 6 V-2 |