Cable gland, metric, MS, long thread
Cable gland, metric, MS, long thread
Cod. art. 0967821103
EAN 4061975684622
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Filettatura di collegamento | M25 x 1,5 |
Diametro cavo min/max | 11-16 mm |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) | 11 mm |
Apertura chiave (SW) | 27 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 a 100 °C |
Classe di protezione IP | IP 68 |
Pressione max | 5 bar |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma nitrilica policloroprene CR/NBR, alogena |
Materiale dell'anello di tenuta filettatura di collegamento | Gomma naturale nitrilica NBR |
Materiale dell'inserto lamellare | PA 6 V-2 - Poliammide 6 V-2 |