Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cable gland, metric, MS, long thread

Cable gland, metric, MS, long thread

Art. N° 0967821103
EAN 4061975684622
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
Thread according to EN 60423
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Filetage de raccordement

M25 x 1,5

Diamètre de câble min./max.

11-16 mm

Longueur filetée (filetage métrique)

11 mm

Surplat (SW)

27mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Indice de protection IP

IP 68

Pression max.

5 bar

Matière

Laiton

Finition

Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant

Matière du joint d'étanchéité

Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné

Matière du joint d'étanchéité pour le filetage de raccord

Caoutchouc nitrile NBR

Matière de l'insert lamellaire

Polyamide PA 6 V-2