Cable gland, metric, MS, long thread
Cable gland, metric, MS, long thread
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Spojovací závit | M25 x 1,5 |
Min./max. průměr kabelu | 11-16 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 11 mm |
Šířka klíče (SW) | 27 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -20 až 100 °C |
Stupeň krytí | IP 68 |
Max. tlak | 5 bar |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno E2J |
Materiál těsnicího kroužku | Polychloropren-nitrilový kaučuk CR/NBR, obsahuje halogeny |
Materiál těsnicího kroužku u spojovacího závitu | Nitrilový kaučuk NBR |
Materiál lamelové vložky | PA 6 V-2 |