Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Ürün no. 0967821128
EAN 4061975684837
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi | M16 x 1,5 |
Min./maks. kablo çapı | 5-9 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 10 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 17 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 100 °C |
IP koruma sınıfı | IP 68 |
Maks. basınç | 5 bar |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Sızdırmazlık contası malzemesi | Polikloropren nitril kauçuk CR/NBR, halojenik |
Bağlantı dişi için sızdırmazlık contası malzemesi | Nitril doğal kauçuk NBR |
Katmanlı ara parça malzemesi | PA 6 V-2 - Poliamit 6 V-2 |