Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Cable gland, metric, MS, EMC/long thread

Cable gland, metric, MS, EMC/long thread

Art. 0967821128

EAN 4061975684837

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Cable gland, metric, MS, EMC/long thread

Art. 0967821128

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Thread according to EN 60423
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conector de rosca

M16 x 1,5

Diâmetro mín./máx. do cabo

5-9 mm

Comprimento da rosca (rosca métrica)

10 mm

Largura entre faces (SW)

17 mm

Condições de temperatura mín./máx.

-20 a 100 °C

Classe de proteção IP

IP 68

Pressão máx.

5 bar

Material

Latão

Superfície

Niquelado

Material do anel de vedação

Borracha de nitrilo policloropreno CR/NBR, halogenado

Material do anel de vedação para a rosca de ligação

Borracha de nitrilo NBR

Material do encaixe de lâmina

PA 6 V-2 – Poliamida 6 V-2