Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Art.-nr. 0967821128
EAN 4061975684837
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | M16 x 1,5 |
Minimale/maximale kabeldiameter | 5-9 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 10 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 17 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 100 °C |
Beschermklasse IP | IP 68 |
Maximale druk | 5 bar |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal afdichtring | Polychloropreen-nitrilrubber CR/NBR, gehalogeneerd |
Materiaal afdichtring aansluitdraad | Natuurlijk nitrilrubber NBR |
Materiaal lamelleninzet | PA 6 V-2 - Polyamide 6 V-2 |