Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cable gland, metric, MS, EMC/long thread

Cable gland, metric, MS, EMC/long thread

Cikksz. 0967821128

EAN 4061975684837

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cable gland, metric, MS, EMC/long thread

Cikksz. 0967821128

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Thread according to EN 60423
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

M16 x 1,5

Min./max. kábelátmérő

5-9 mm

Menethossz (metrikus menet)

10 mm

Kulcsnyílás (SW)

17 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 100 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 68

Max. nyomás

5 bar

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Nikkelezett

Tömítőgyűrű anyaga

Polikloroprén-nitrilgumi CR/NBR, halogéntartalmú

Tömítőgyűrű csatlakozómenet anyaga

Nitril gumi, NBR

Lamellabetét anyaga

PA 6 V-2 – Poliamid 6 V-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk