Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | M16 x 1,5 |
Diamètre de câble min./max. | 5-9 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 10 mm |
Surplat (SW) | 17mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 100 °C |
Indice de protection IP | IP 68 |
Pression max. | 5 bar |
Matière | Laiton |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR, halogéné |
Matière du joint d'étanchéité pour le filetage de raccord | Caoutchouc nitrile NBR |
Matière de l'insert lamellaire | Polyamide PA 6 V-2 |