Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Cable gland, metric, MS, EMC/long thread
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Rosca de conexión | M16 x 1,5 |
Diámetro mínimo/máximo del cable | 5-9 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 10 mm |
Ancho de llave (SW) | 17 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 100 °C |
Clase de protección IP | IP 68 |
Presión máxima | 5 bar |
Material | Latón |
Superficie | Niquelado |
Material del anillo sellador | Caucho de nitrilo de policloropreno CR/NBR, halogenado |
Material del anillo sellador para la rosca de conexión | Caucho de nitrilo NBR |
Material del inserto laminar | PA 6 V-2 - Poliamida 6 V-2 |