Cable en espiral de ABS de 5 polos y 24 V
Cable en espiral de ABS, 5 polos
ELSPRLWRE-ABS-ADR-SMALL-5POL-24V
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Incluye un conector
Hojas de datos(X)
Utilizado en conexiones de ABS de 5 polos
Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque.
Longitud de trabajo | 4000 mm |
Diámetro de la bobina | 60 mm |
Material | Poliuretano |
Tensión nominal | 24 V/CC |
ISO | 7638 |