Cable en espiral de 7 polos y 12V
Cable en espiral de 7 polos, 12 V
ELSPRLWRE-SMALL-7POL-12V-3M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Incluye un conector
- Secciones transversales de los cables: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Hojas de datos(X)
Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque.
Longitud de trabajo | 3000 mm |
Diámetro de la bobina | 40 mm |
Material | Poliuretano |
ISO | 1185 |