Cable en espiral de 7 hilos, 12 V/24 V
Cable en espiral de 7 hilos, 12 V y 24 V
ELSPRLWRE-CBL-SMALL-7WIRES-3M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sin conector
- Extremos de 200 mm aplicables en cualquiera de ellos
- Secciones transversales de los cables: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Hojas de datos(X)
Longitud de trabajo | 3000 mm |
Diámetro de la bobina | 40 mm |
Material | Poliuretano |