Cable en espiral de 4 hilos, 12 V/24 V
Cable espiral de 4 hilos 12 V - 24 V
CABLE CONEXION SIN ENCHUFES 3M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sin conector
- Los extremos de 200 mm deben procesarse respectivamente
- Sección transversal de los cables 4 x 1,0 mm2
Hojas de datos(X)
Longitud de trabajo | 3000 mm |
Diámetro de la bobina | 40 mm |
Material | Poliuretano |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!